Art. č.: 492060 D1

Software pro měření a dokumentaci D1
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
13 752,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
D1
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Systémový předpoklad:
  • Požadován je operační systém Windows 7 (32/64 bit) nebo se doporučuje novější operační systém Windows 10.
  • Volný USB port.

Jednoduchý měřicí software k archivaci snímků, měření a popisování snímků. Měření přímo na živém snímku pomocí nitkového kříže (přednastavitelný, posuvný a otočný). Načtení snímku prostřednictvím USB kamery nebo souboru PNG. Export snímku jako soubor, do e-mailu a na tiskárnu.

Funkce:

  • Měření bodů, přímek, kružnic, úhlů a vzdáleností.
  • Konstrukce průsečíků (tečný bod, nulový bod), vzdáleností (střed/střed, min, max), přímek (vyrovnávací přímka, středová přímka, tečna), průměrové a roztečné kružnice.

Rozsah dodávky:

Flash disk se softwarem D1, USB dongle k aktivaci softwaru, obsahuje návod.

Technické údaje

Druh produktu
Měřicí software

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku