Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kompaktní přístroj délkového měření Tesatronic, Typ: TT60

Artiklové číslo: 434717 TT60

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±5 až ±5000 µm
Stupnice nastavitelná 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Mezní odchylka číslicovým displejem 0,3 %
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 255 mm
Šířka 235 mm
Výška 120 mm
Hmotnost 1,1 kg
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434717 TT60
Číslo výrobce 04430010

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelný délkový měřicí přístroj pro indukční měřicí dotyky. Velký přehledný LCD displej s kombinovaným číslicovým a stupnicovým displejem. Automatické rozeznávání použitých měřicích dotyků a přizpůsobení měřicích signálů pro přesný výstup měřicích hodnot. Možnost volba 7 rozsahů měření. Doba nastavení ≤ 80 ms.
S ukládáním extrémních hodnot měření. Klasifikace měřicích hodnot s reléově spínanými výstupními signály pro 5, 10, 20 nebo 40 tříd správných hodnot. Analogový výstup pro externí zpracování měřicích signálů.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Elektronický délkový měřicí přístroj pro jednotlivá, součtová nebo rozdílová měření. Ideální pro kontrolu v měřicí laboratoři a ve výrobě.
Dynamický průběh měření se záznamem > 100 jednotlivých hodnot za sekundu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe, síťového kabelu EU.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku