Art. č.: 492877 135

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, přímé snímání 135 mm

Značka: Schölly®
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
38 612,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
135
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s rukojetí kamery FlexiScope 3 č. 492864.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné trubky na poptávku.

Technické údaje

⌀ sond
1,6 mm
Zvláštní délka
135 mm
Zorný úhel
0 °
Úhel otevření obrazu
85 °
Druh produktu
Sonda pro endoskopii

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku