Art. č.: 409004
Sleva

Drsnoměr SJ210

Značka: Mitutoyo
Akční cena platná do 31.7.2021

Drsnoměr SJ210

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 58760,00 CZK
46 774,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Mitutoyo Surftest – cenová akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

  • Přenosný přístroj umožňující provádět jednoduchá a přesná měření drsnosti povrchu.
  • Ergonomický přístroj SJ-210 je vybaven standardním detektorem buď se systémem oddalování (typ R), který provádí automatické oddálení dotyku od obrobku, nebo s funkcí příčného dotyku (typ S), např. pro příčná měření klikových hřídelů nebo hlubokých drážek.
  • Barevný LCD displej nabízí díky podsvícení vynikající odečet.
  • Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí menu.
  • Řada SJ provádí analýzy drsnosti dle různých mezinárodních norem (DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS) a dle nastavení provedených uživatelem.
  • Přístroj umožňuje uživateli provádět rychlé analýzy díky vyhodnocování tolerancí pomocí barev.

Poznámka:

japonsky, anglicky, rusky, slovinsky, rumunsky, bulharsky, finsky, německy,
francouzsky, italsky, španělsky, česky, polsky, maďarsky, turecky, švédsky

Technické údaje

Maximální rozsah měření
16 mm
Označení výrobce
SJ-210
Standardy drsnosti
DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS
Měřicí síla
0,75 mN
Druh produktu
Přístroj pro měření drsnosti
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart