Zařízení pro měření krouticího momentu Max 5 Nm, d=0,001 Nm

Artiklové číslo: DA 5-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DA 5-3
EAN / GTIN 4045761193413
Číslo výrobce DA 5-3

Popis

Popis:

  • Měřicí přístroj krouticího momentu SAUTER DA 5-3, měřicí rozsah 5 Nm, čitelnost 0,001 Nm, vnitřní měřicí frekvence 1000 Hz
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Programovatelná horní a dolní mezní hodnota. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Systém Quick-Pin: Čtyři držáky na láhve (držáky) se zapojují místo šroubování, aby se ušetřil čas. To umožňuje rychlejší přestavbu na jiné velikosti lahví
  • Lze použít v obou směrech otáčení
  • Gumové nožičky s protiskluzovou funkcí
  • Rozsah dodávky: čtyři držáky na láhve s gumovým pláštěm, robustní pouzdro na přenášení
  • Grafický displej LCD s podsvícením
  • Datové rozhraní USB a RS-232 je součástí dodávky
  • Interní paměť na data uchovává až 500 měření. Obsah paměti lze přenést do počítače pomocí volitelného softwaru
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Funkce AUTO-OFF

Charakteristika:

  • Celkové rozměry Š×H×V 250×160×60 mm
  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Použitelný rozsah měření: 5-100 % hodnoty [Max]
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Volitelné jednotky: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Provoz na interní baterii, provozní doba až 18 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
  • Přesnost měření: ± 0,5 % z [Max]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství