Úhelník s dorazem třídy II 300x200 mm

Artiklové číslo: DELA.1257.08
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
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DELA.1257.08
EAN / GTIN 3170332150524
Číslo výrobce DELA.1257.08
L-číslo L60130 2499

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S přiloženým šroubovacím dorazem
  • Dokonalá opora nosu a povrchu.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 40 x 8
  • L x V [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 1.020