{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Druh měrky | Dobrý kalibr; Kalibr pro zmetkové rozměry | |
Toleranční pole | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Hodnota tolerance | -5,4 mm - 2,7 mm | |
Kvalita | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Jmenovitý rozměr | 93,001 mm - 99,999 mm | |
Materiál | kalibrační ocel | |
Druh produktu | Mezní třmenový kalibr |
Katalogové číslo | 484225 R | |
EAN / GTIN | 2050001956569 |