{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | ±2 mm | |
Opakovatelnost | 0,1 µm | |
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm) | 0,4 + 0,8 × L µm | |
Oddálení měřicího čepu | mechanický | |
Dráha měřicího čepu | 4,3 mm | |
Kompatibilita | TESA | |
Ochranný vak | Viton | |
Měřicí síla na elektrické nule | 0,63 N | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Druh produktu | Měřicí dotyk |
Katalogové číslo | 434790 GTL21 | |
Číslo výrobce | 03230200 |