Měřicí čepy pro rozsah měření 50 − 100 mm ocel, ⌀ měření: 50mm

Artiklové číslo: 435086 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měření 50 mm
Rozsah měření 50 mm - 100 mm
Druh produktu Měřicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435086 50
EAN / GTIN 2050001950147
Číslo výrobce 10600008

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku