Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB BOX

Artiklové číslo: 498975 BOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
BOX
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi; Rozhraní Bluetooth

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi; Rozhraní Bluetooth
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device)
Druh produktu Přijímač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Číslo výrobce HF-MS-T _MULTI

Popis

Provedení:

Houkačka a LED pro potvrzení příjmu na přijímači. Lze přijímat maximálně 99 vysílačů.
Systém Bobe umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat do PC stiskem tlačítka.
Multifunkční přijímač pro různé rádiové systémy. Lze přijímat měřidla s vestavěným vysílačem jako i-wi (Mahr) nebo Bluetooth Sylvac. Vždy je možné přijímat maximálně 8 vysílačů.

Rozsah dodávky:

Včetně USB kabelu.

Poznámka:

Při objednávání vysílače nebo přijímače prosím uvádějte požadovanou frekvenci. Dostupné frekvence: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Katalog měřicí techniky"