Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Schváleno i pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a nízkému jiskření - Vysoká bezpečnost: nedochází k lámání velmi pevných skleněných vláken - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách soustružení díky speciálnímu spojení s pryskyřicí - Efektivně štěpí i tvrdší materiály - Pružný nosný materiál: Málo vibrací při práci - Šetrné k životnímu prostředí vyrobené nejnovější technologií vytvrzování pryskyřicí - Podklad ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti - Vyrobeno s nejprodávanějším podkladem - Levné pořízení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: SLTP - Lešticí kotouč
Abrazivo: SiC tmavý
V max.: 50 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: vhodná
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.
Podklad ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti.