{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Stopka | SDS Plus | |
Označení výrobce | GBH 2-20 D | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 30 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 20 mm | |
Maximální počet rázů | 4 200 min-1 | |
Rázová energie | 1,7 J | |
Příkon | 650 W | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | SDS-Plus | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 13,5 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | Zdivo; Beton; Kámen | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | 075510 GBH220D | |
Číslo výrobce | 061125A400 |