{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GDX 18V-200 C | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M14 | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 200 Nm | |
Počet rázů | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnitřní šestihran, vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/4 palec; 1/2 palec | |
Maximální otáčky 1. stupně | 1 100 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 300 min-1 | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 9,8 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074052 GDX18200 | |
Číslo výrobce | 06019G4206 |