{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GDR V18-160 | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M14 | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 160 Nm | |
Počet rázů | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnitřní šestihran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/4 palec | |
Maximální otáčky 1. stupně | 2 800 min-1 | |
Hmotnost | 1,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 10 m/s2 | |
Délka | 153 mm | |
Výška | 234 mm | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074052 GDR18160 | |
Číslo výrobce | 06019G5100 |