Vysavač pro suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 35 MX AC

Artiklové číslo: 92032060000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Netzbetrieben
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92032060000
EAN / GTIN 4014586883069
Číslo výrobce 92032060000
L-číslo L00030 503

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré/suché vysávání
  • FEIN Dustex 35 MX AC
  • Výkonný, profesionální vysavač na mokré/suché vysávání třídy prašnosti M s plně automatickým čištěním filtru pro připojení různých systémů kufrů včetně rozsáhlého příslušenství

Charakteristika:

  • Max. Příkon 1 380 W
  • Objem vzduchu 4 320 l/min
  • Max. Maximální podtlak 254 hPa
  • objem nádrže 35 l
  • kabel se zástrčkou 7,5 m
  • hladina akustického tlaku 67 dB
  • hmotnost podle EPTA 14,10 kg

Výhoda:

  • Schváleno pro sběr zdraví škodlivého prachu třídy M
  • Kufry na nářadí různých systémů lze snadno umístit a upevnit na sací hlavu
  • Plně automatické čištění filtru (AC) pro nepřerušovanou práci díky delší životnosti plochého skládaného filtru
  • Ergonomická přeprava celé jednotky sestávající z elektrického nářadí a vysavače díky tlačné rukojeti, kufru a upevnění příslušenství.
  • Spolehlivé vysávání nejrůznějších typů nečistot, od kapalin až po jemný prach
  • S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypínáním pro vynikající vlastnosti mokrého sání
  • Zásuvka pro automatický start se zpožděním zapnutí, aby se zabránilo špičkám ve výkonu
  • Plynulá regulace sacího výkonu na vysavači
  • 7,5 m síťový kabel a 4 m sací hadice zajišťují velký pracovní rádius
  • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky rozptyluje

Rozsah dodávky:

  • 1 tlačná rukojeť
  • 1 plochý skládaný filtr PES
  • 1 sáček na odpad
  • 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 objímka na nářadí s regulací sacího výkonu
  • 1 stupňovitá objímka
  • 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s vyměnitelnými vložkami, 1 štěrbinová hubice, 1 sací kartáč, 1 oblouk

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství