{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 10,8 V | |
Označení výrobce | GAS 12V | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Délka | 273 mm | |
Šířka | 77 mm | |
Výška | 170 mm | |
Objem nádoby | 0,35 l | |
Objemový tok | 900 l/min | |
Maximální výkon vakuování | 45 mbar | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | P07220 GAS12 |