Víceúčelová tryska se 3 destičkami, D-35 mm, Š-270 mm

Artiklové číslo: 630328000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630328000
EAN / GTIN 4007430433350
Číslo výrobce 630328000
L-číslo L01760 133

Popis

Popis:

  • Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání tekutin

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Víceúčelová tryska
  • Šířka: 270 mm
  • Popis produktu: Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání kapalin
  • prodejní jednotka: 1