Sada filtračních sáčků 5dílná 21

Artiklové číslo: 078549 21
Nastavit cenu 5 ks (CZK 133,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro typ vysavače 21
Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078549 21
EAN / GTIN 5715492213238
Číslo výrobce 107419590

Popis

Provedení:

4 sáčky + 1 filtr na odpadní vzduch

Vhodné pro:

č. 078540 vel. 21-21INOX a vel. 21-01.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Vhodné pro typ vysavače Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku