Sada filtračních sáčků 5dílná NT65

Artiklové číslo: 072808 NT65
Nastavit cenu 5 ks (CZK 240,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro typ vysavače NT65
Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 072808 NT65
EAN / GTIN 4039784014275
Číslo výrobce 69042850

Popis

Vhodné pro:

Vysavač na mokré a suché vysávání č. 078521 vel. NT65APME.
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
    Vhodné pro typ vysavače Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku