Sada 5 filtračních sáčků z rouna-M, 25-35 l

Artiklové číslo: 630343000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630343000
EAN / GTIN 4007430206701
Číslo výrobce 630343000

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější rozkládání vliesových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení na a z nátěrů barev a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,702 kg
  • Vhodné pro: ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 25 L SC / ASR 25 M SC / ASR 2050 / ASA 2025 / ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP / ASR 36-18 BL 25 M SC