Sada 5 PE filtračních sáčků -35/50 l

Artiklové číslo: 630325000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630325000
EAN / GTIN 4007430196194
Číslo výrobce 630325000

Popis

Popis:

  • 20krát větší kapacita než u papírových filtračních sáčků
  • Neucpává se jemným prachem (zejména křemenným)
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká velké množství jemného prachu (např. odfrézování omítnutých povrchů).
  • Splňuje požadavky na vysavače třídy M a H
  • Ideální pro použití se stroji na zpracování betonu a kamene, např. s renovačními frézami, renovačními stroji a stroji na renovaci: Renovační frézky, renovační brusky, brusky s dlouhým krkem, stěnové štípačky atd.
  • Čisté, snadné a rychlé odstranění a likvidace.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,820 kg
  • Vhodný pro: ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 50 M SC / ASR 35 H ACP