Sací hadice Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox

Artiklové číslo: 631337000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631337000
EAN / GTIN 4007430249852
Číslo výrobce 631337000
L-číslo L01760 58

Popis

Popis:

  • Délka hadice 3,5 m (není antistatická) včetně mezikusu a připojovacího pouzdra s otvorem pro sekundární vzduch
  • Standardní výbava pro ASA 25 L PC a ASA 30 L PC Inox.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Ø hadice, vnější: 40 mm Ø hadice, vnitřní: 32 mm