Redukční adaptér DN40

Artiklové číslo: 078533 DN40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro IVR-L40, IVR-L65
Druh produktu Trubková redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078533 DN40
EAN / GTIN 4039784874299
Číslo výrobce 9.981-231.0

Popis

Vhodné pro:

Průmyslový vysavač č 078522.