Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli 8074

Artiklové číslo: 078556 8074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8074
36 mm
Délka 2×0,5 m
Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078556 8074
EAN / GTIN 5711145174604
Číslo výrobce 107408074

Popis

Provedení:

Profesionální prodlužovací 2dílná trubice z ušlechtilé oceli pro vysavače na mokré a suché vysávání č. 078541 vel.751-11; 901-01; 078541 vel. 44-2LICM; 078540 vel. 21-01; 21-21INOX.