Prodloužení sací hadice. Rychlý, Ø 32 mm, antistatický.

Artiklové číslo: 635411000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635411000
EAN / GTIN 4061792237261
Číslo výrobce 635411000

Popis

Popis:

  • Pro připojení dvou sacích hadic s připojovacím kusem Ø 32 mm
  • Včetně sací hadice Quick, Ø 32 mm, délka 5,0 m, antistatická
  • Včetně hadicové přípojky Quick-System Ø 32 mm
  • Včetně připojovací objímky Quick vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace otáčení: Strana stroje
  • Délka hadice: 5 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 cm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 cm