Pracovní stůl SET MAB 82

Artiklové číslo: 626990000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626990000
EAN / GTIN 4061792253575
Číslo výrobce 626990000
L-číslo L01750 1644

Popis

Popis:

  • Dva robustní a stabilní ocelové kozlíky s práškově lakovaným, pozinkovaným povrchem
  • Výškově nastavitelné opěrné nohy pro optimální pracovní výšku
  • Kompaktní přepravní rozměry a snadné nastavení během několika sekund
  • Nastavitelná, boční čtvercové dřevěné podpěry pro spojení dvou kozlíků dohromady
  • Otvory pro svorky nebo šroubové svorky a pro upevnění polostacionárních strojů, jako je například přímočará pila
  • Dodatečné podpěrné konzoly na nohách
  • Otáčecí nožky pro vyrovnání nerovností povrchu
  • Nosná rukojeť pro snadnou přepravu

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 22.000 kg
  • Rozměry ve složeném stavu: Rozměry v rozloženém stavu: 1160 x 980 x 142 mm
  • Rozměry v rozloženém stavu: 1160 x 980 x 820 mm
  • Výška: 615 - 820 mm
  • Max. zatížení, individuální: 590 kg
  • Hmotnost: 10,2 kg