Podlahová tryska Quick Ø 35 mm, šířka 300 mm

Artiklové číslo: 635416000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635416000
EAN / GTIN 4061792237308
Číslo výrobce 635416000
L-číslo L01760 14

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice
  • Multifunkční, vhodná i pro mokré použití k nasávání kapalin
  • S štětinovou lištou
  • Standardní výbava pro AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC.

Charakteristika:

  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 300 cm
  • prodejní jednotka: 1