Podlahová tryska D-35 mm, B-450 mm, s válečky

Artiklové číslo: 631940000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631940000
EAN / GTIN 4007430104540
Číslo výrobce 631940000

Popis

Popis:

  • Univerzální kartáč pro suché použití, materiál štětinových pásů PP
  • Nastavitelná kolečka pro nastavení světlé výšky
  • Velmi robustní díky hliníkovému tlakově litému pouzdru, kovové provedení.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 450 mm
  • Prodejní jednotka: 1