Podlahová tryska, široká 400 mm 3666

Artiklové číslo: 078555 3666
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3666
36 mm
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078555 3666
EAN / GTIN 4005337144140
Číslo výrobce 302003666

Popis

Provedení:

Profesionální plastová podlahová tryska pro vysavače na mokré a suché vysávání č. 078541 vel. 751-11, 961-01; 078541 vel. 44-2LICM; 078540 vel. 21-01; 21-21INOX.