Plisovaný filtr AS/ASA, třída prachu M

Artiklové číslo: 631753000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filtr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631753000
EAN / GTIN 4007430443946
Číslo výrobce 631753000

Popis

Popis:

  • Odpovídá třídě prašnosti M
  • Plocha filtru: 3600 cm²
  • Materiál: celulóza
  • Zadržení prachu: 99,97 %.

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: AS 20 L / AS 1200 / ASA 1201 / ASA 32 L / ASA 1202
  • Prodejní jednotka: 1