Odsávací kapotážní klip CED 125 Klip

Artiklové číslo: 630401000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630401000
EAN / GTIN 4061792134836
Číslo výrobce 630401000
L-číslo L01760 226

Popis

Popis:

  • Odsávací kapotážní spona pro úhlové brusky s Ø 125 mm pro suché řezy s nízkou prašností do 30 mm v minerálních materiálech
  • Efektivní odsávání prachu pro ochranu zdraví a čistotu na staveništi. Antistatický materiál zabraňuje vzniku elektrického náboje a usazování prachu
  • Nejlepší výhled na rozhraní díky otevřené konstrukci odsávacího krytu
  • Rychlé upevnění bez použití nářadí na ochrannou kapotu úhlové brusky
  • Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/ 41 mm
  • Úhlová bruska s bateriovým napájením: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm, kromě úhlových brusek s plochou hlavou
  • Majetkové úhlové brusky: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm (od roku výroby 2008), kromě úhlových brusek s plochou hlavou.