Kartáč na čalounění D-35 mm, L-60 mm, B-40 mm

Artiklové číslo: 630245000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630245000
EAN / GTIN 4007430445056
Číslo výrobce 630245000
L-číslo L01760 33

Popis

Popis:

  • Lze použít univerzálně, např. jako sací kartáč, kartáč na nábytek nebo kartáč na vodovodní kohoutek automobilu
  • Flexibilní, úhel sklonu lze měnit otáčením hlavy kartáče
  • Štětiny snadno odstraňují nečistoty z povrchu před jejich nasátím.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Kartáč na čalounění
  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 60 mm
  • prodejní jednotka: 1