• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hadicová svorka 13 - 15 mm / 5 ks.

Artiklové číslo: 901054991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901054991
EAN / GTIN 4003665361574
Číslo výrobce 901054991
L-číslo L01750 1344

Popis

Popis:

  • Pro upevnění trysek v hadici.

Charakteristika:

  • Do Ø: 15 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Balení: Samostatně
  • Od Ø: 13 mm