Hadice na stlačený vzduch Super-Air Euro 6,3 mm x 11 mm / 10 m

Artiklové číslo: 901056048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901056048
EAN / GTIN 4003665370101
Číslo výrobce 901056048
L-číslo L01750 607

Popis

Popis:

  • Velmi pružná hadice i při nízkých teplotách
  • Odolná vůči zaolejovanému stlačenému vzduchu
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 11 mm
  • Vnitřní Ø: 6,3 mm
  • Délka: 10 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: Euro