• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hadice na stlačený vzduch Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Artiklové číslo: 901054908
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901054908
EAN / GTIN 4003665361451
Číslo výrobce 901054908
L-číslo L01750 1394

Popis

Popis:

  • Pro všechna běžná použití
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 11 mm
  • Vnitřní Ø: 6 mm
  • Délka: 5 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: Euro