Gumová zkosená trubková tryska DN40

Artiklové číslo: 078527 DN40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá světlost přípojky trysky 40 mm
Vhodné pro NT65APME, NT75APMETC, NT55T2ME
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078527 DN40
EAN / GTIN 4002667631050
Číslo výrobce 6.902-105.0