Adaptérový kus, ⌀ 40-35 mm DN35

Artiklové číslo: 078538 DN35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Druh produktu Trubková redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078538 DN35
EAN / GTIN 4054278484297
Číslo výrobce 5.031-436.0

Popis

Rozsah dodávky:

Adaptér 40 mm na 35 mm pro použití se sadou na třísky č. 078528 vel. DN40.

Poznámka:

Adaptér vhodný pro vysavač na mokré / suché vysávání (verze od sériového č. 100001).