5 PE sáčků na likvidaci -25-30 l, ASA 25/30 l PC/ Inox

Artiklové číslo: 630298000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630298000
EAN / GTIN 4007430249821
Číslo výrobce 630298000

Popis

Popis:

  • Dvacetinásobek kapacity papírových filtračních sáčků
  • Nezanáší se jemným prachem (zejména křemenným prachem)
  • Vhodné pro aplikace, kde vzniká velké množství jemného prachu (např. frézování z omítnutých povrchů, broušení na potěrech a z potěrů apod.)
  • Splňuje požadavky na třídu M a H pro vysavače
  • Ideální při použití strojů na zpracování betonu a kamene, např: Renovační frézy, renovační brusky, brusky s dlouhým krkem, drážkovače stěn atd.
  • Čisté, snadné a rychlé odstranění a likvidace.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
  • Prodejní jednotka: 5