štěrbinová tryska, Ø 35 mm, délka 200 mm

Artiklové číslo: 630323000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630323000
EAN / GTIN 4007430418142
Číslo výrobce 630323000
L-číslo L01760 35

Popis

Popis:

  • Štěrbinová hubice je univerzální nástroj
  • Díky svému úzkému tvaru je ideální pro čištění nejmenších štěrbin
  • Může být použita ve spojení s mokrým a suchým nářadím
  • Standardní výbava s AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M a AS 18 L PC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Štěrbinový nástroj
  • Délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1