3M™ Dual Lock™ Flexibilní přítlačný zámek SJ3550, černý, 25 mm x 2,5 m, 5,7 mm, 40 hlav/cm², venkovní, blistrové balení.

Artiklové číslo: 7100287194
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100287194
EAN / GTIN 04064035068189
Číslo výrobce 7100287194
L-číslo L01310 1832

Popis

Provedení:

Značka: 3M™
Barva: černá
Forma výrobku: role
Délka x šířka: 2,5 m x 25,0 mm

Popis:

Vhodné pro lepení kovů (hliník, nerezová ocel), skla, plastů s vysokou povrchovou energií (akrylát, polykarbonát, ABS) a lakovaných povrchů.

Charakteristika:

Lepidlo VHB™
Vnitřní a vnější
Černá
Dobrá okamžitá přilnavost
Vysoká pevnost ve smyku
Vysoká odolnost proti vlhkosti
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoká odolnost proti stárnutí
Desetkrát vyšší přilnavost než u spojů s háčkovou páskou.

Poznámka:

Používá se k připevnění panelů a krycích desek
Vnitřní značení
Dekorativní prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Kontrolní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro zavěšení nápisů