Sada vsuvek pro přívod vzduchu

Artiklové číslo: 9000-012/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9000-012/3
EAN / GTIN 4000896195237
Číslo výrobce 9000-012/3
L-číslo L60140 5264

Popis

Popis:

  • Adaptace specifických národních norem pro připojení na pneumatické nářadí HAZET
  • Použití: arabské země, Itálie, Španělsko
  • 12,91 mm / 14″ závit
  • Ocel, poniklovaná
  • Provedení s těsnicím prostředkem na závitu
  • Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor typ 3 (IT/ES/ARAB)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4″)
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Počet ks nářadí: 3