• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Uzavírací zátka pro blok rozdělovače V

Artiklové číslo: 080207 V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit 3/4 palec
Druh produktu Krabice rozvaděče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080207 V
EAN / GTIN 4062406684518

Popis

Vhodné pro:

Rozvodný blok pro pneumatickou spojku č. 080208; 080209.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství