• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Univerzální jednoruční rychlouzavíratelná spojka pro vodovody 1/2 palec

Artiklové číslo: 080149 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní připojovací závit 1/2 palec
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080149 1/2
EAN / GTIN 4064564402607
Číslo výrobce WPN 12 IAB

Popis

Provedení:

Připojovací závit G1/2 vnitřního závitu, s ventilem a mosazí, niklovaný.