Tryska s univerzálním nátrubkem 1/8

Artiklové číslo: 083583 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Připojovací závit 1/8
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083583 1/8
EAN / GTIN 4016553240424
Číslo výrobce 32 404 24

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.