• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tryska s ostrým nátrubkem 1/8

Artiklové číslo: 083584 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Připojovací závit 1/8
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083584 1/8
EAN / GTIN 4016553240325
Číslo výrobce 32 403 25

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.