• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce 4

Artiklové číslo: 080208 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 190 mm
Šířka 43,5 mm
Materiál pouzdra hliník
Maximální provozní tlak 15 bar
Připojovací závit 1/4 palec
Vstupní závit 3/4 palec
Rozsah teploty -20 °C - 200 °C
Počet přípojek rozvaděče 4
Druh produktu Rozvodný blok
Barva červená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102

Popis

Provedení:

Rozvodné bloky z hliníku (červeně eloxovaného) pro rozvody stlačeného vzduchu. Montovatelné přímo na stroj. Díky přehlednému uspořádání rozvodů stlačeného vzduchu je zvýšena bezpečnost práce a výroby, centrální přívod šetří energii a hadice.

Rozsah dodávky:

Blok rozdělovače včetně průmyslové spojky č. 080230 vel. 1/4. Bez uzavíracího víčka.

Poznámka:

Vhodná uzavírací víčka najdete pod č. 080207 V.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly