• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prodlužovací trubka pro vyfukovací pistoli 300 mm

Artiklové číslo: 080134 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Délka 300 mm
Počet dílů 1
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080134 300
EAN / GTIN 4047322229777
Číslo výrobce 120548

Popis

Vhodné pro:

Vyfukovací pistole: Č. 080120 vel. STAR