Průmyslová spojka hadicová přípojka

Artiklové číslo: 080232
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
87 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), JR 7,8. Jednostranně blokující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.