• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krabice rozvaděče z plastu s průchozím otvorem 3

Artiklové číslo: 080141 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstupní závit 1/2 palec
Počet přípojek rozvaděče 3
Druh produktu Krabice rozvaděče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080141 3
EAN / GTIN 4047322470292
Číslo výrobce 132402

Popis

Provedení:

Krabice koncového rozvaděče z plastu, zesíleného skelným vláknem, 3násobná krabice rozvaděče, robustní mosazná závitová vložka G1/2 palce.
Krabice rozvaděče s průchozím otvorem

Rozsah dodávky:

  • Krabice rozvaděče
  • 2× uzavírací šrouby