• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní spojka

Artiklové číslo: 9000-061
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Číslo výrobce 9000-061
L-číslo L60140 4183

Popis

Popis:

  • Pro všechny vsuvky pro přípojku vzduchu
  • Vnitřní závit 16,41 mm / 38
  • Bezpečné rozpojení spoje (nechtěné rozpojení je vyloučeno)
  • Nehrozí nebezpečí úrazu v důsledku vymrštění hadice
  • Pojistná spojka odtlakuje přípojku před odpojením
  • Pracovní rozsah: 0 – 20 bar
  • Ovládání jednou rukou
  • Nižší námaha při připojování a odpojování
  • Odpadá hlasitý hluk při procesu spojování
  • Jednoduchá obsluha i v rukavicích
  • Mosaz, poniklovaná
  • Vzduchová přípojka výstup: Rychlospojka pro typ 1, 2, 3, 4
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Teplotní rozsah: -15°C – 80°C

Vhodné produkty

Náhradní díly